ZAŠČITNE ROKAVICE-PROTIUREZNE-(W-170)-(STOPNJA B)-VEL10

Univerzalna, zelo udobna zaščitna rokavica proti urezninam z vlakni Dyneema® in zračno PU-prevleko

  • Gostota pletenja: Gauge 13
  • Material nosilne tkanine: Dyneema® / Poliamid / Elastan
  • Material prevleke: Poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
  • Odpornost proti rezu po ISO 13997: B
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899403330
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Odlično klimo za roke in dolgotrajno udobje pri nošenju zaradi visoke vsebnosti Dyneema® vlaken in zračne PU-prevleke
  • Dobra odpornost proti obrabi in mehanska vzdržljivost
  • Dobra prileganje in fleksibilnost

Dyneema® in Dyneema®, the world’s strongest fiber™ sta blagovni znamki podjetja Avient.

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 10
*
*
*
  • Odlično klimo za roke in dolgotrajno udobje pri nošenju zaradi visoke vsebnosti Dyneema® vlaken in zračne PU-prevleke
  • Dobra odpornost proti obrabi in mehanska vzdržljivost
  • Dobra prileganje in fleksibilnost

Dyneema® in Dyneema®, the world’s strongest fiber™ sta blagovni znamki podjetja Avient.

Specifikacije izdelkov
Velikost 10