Pritrdilna nosila in obešala

Popular products from category Pritrdilna nosila in obešala

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Trapezni nosilec s 4-kotno matico

Površina: Sendzimir cinkana

  • Širina: 25 mm
  • Dolžina kraka: 94 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Premer okrogle luknje: 9,5 mm
  • Premer okrogle luknje 2: 4,2 mm
  • Dovoljena obremenitev: 0,8 kN
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse

Klešče za luknjanje trapeznih nosilcev

Minimalna širina odprtine: 25 mm

  • Maksimalna širina odprtine: 90 mm
  • Maksimalna debelina materiala: 1,5 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Trapezni nosilec z okroglo matico

Površina: Cinkana

  • Širina: 25 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Premer okrogle luknje: 11 mm
  • Premer okrogle luknje 2: 4,2 mm
  • Dolžina podolgovate luknje: 16 mm
  • Širina podolgovate luknje: 8 mm
  • Dovoljena obremenitev: 0,8 kN
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse

Navojna trapezna kljuka

Hitro sidranje na profilne pločevine.
•Dovoljena obremenitev pri debelini profilne pločevine 1 mm:
0,5 kN
•Dovoljena obremenitev pri debelini profilne pločevine 0,75 mm:
0,3 kN
•Trajnost:
Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vseb
Različice: 1
Prikaži vse

Trapezni nosilec


•Površina:
Cinkana
•Širina:
30 mm
•Dolžina kraka:
105 mm
•Debelina materiala:
2 mm
•Premer okrogle luknje:
4,2 mm
•Premer okrogle luknje 2:
8,5 mm
•Dolžina podolgovate luknje:
20 mm
•Širina podol
Različice: 1
Prikaži vse

Luknjač za trapezne luknjače, 2 kosa

Za trapezno luknjačo

  • Premer: 10 mm
  • Material: Jeklo
  • Teža izdelka (na kos): 99 g.
Različice: 1
Prikaži vse