Trapezni nosilec


•Površina:
Cinkana
•Širina:
30 mm
•Dolžina kraka:
105 mm
•Debelina materiala:
2 mm
•Premer okrogle luknje:
4,2 mm
•Premer okrogle luknje 2:
8,5 mm
•Dolžina podolgovate luknje:
20 mm
•Širina podol
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Pritrditev na trapezno pločevino z zakovicami ali Zebra PIAS vijaki
•Enostavna prilagoditev različnim trapeznim profilom s pomočjo prednastavljenih pregibnih točk
•Podolgovate luknje na koncih krakov omogočajo montažo z navojnimi palicami ali šestkotnimi vijaki Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu. Certifikat Cradle to Cradle®
•Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
•Razširjeno Področje uporabe
za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Pritrditev na trapezno pločevino z zakovicami ali Zebra PIAS vijaki
•Enostavna prilagoditev različnim trapeznim profilom s pomočjo prednastavljenih pregibnih točk
•Podolgovate luknje na koncih krakov omogočajo montažo z navojnimi palicami ali šestkotnimi vijaki Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu. Certifikat Cradle to Cradle®
•Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
•Razširjeno Področje uporabe
za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*