Klešče za luknjanje trapeznih nosilcev

Minimalna širina odprtine: 25 mm

  • Maksimalna širina odprtine: 90 mm
  • Maksimalna debelina materiala: 1,5 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za privijačenje trapeznih pritrdilnikov do premera 10 mm.

  • •Širina odprtine od min. 25 mm do max. 90 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za privijačenje trapeznih pritrdilnikov do premera 10 mm.

  • •Širina odprtine od min. 25 mm do max. 90 mm
*
*
*