Pritrdilna nosila in obešala

Popular products from category Pritrdilna nosila in obešala

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KLEŠČE ZA LUKNJANJE TRAPEZNIH NOSILCEV (0-1,5MM)

0862500010

Minimalna širina odprtine: 25 mm

  • Maksimalna širina odprtine: 90 mm
  • Maksimalna debelina materiala: 1,5 mm.

PREBIJALNI NASTAVEK -2KOSA ZA KLEŠČE 0862500010

0862500011

Za trapezno luknjačo

  • Premer: 10 mm
  • Material: Jeklo
  • Teža izdelka (na kos): 99 g.

TRAPEZNI NOSILEC-L105MM-M8

08625140

•Površina:
Cinkana
•Širina:
30 mm
•Dolžina kraka:
105 mm
•Debelina materiala:
2 mm
•Premer okrogle luknje:
4,2 mm
•Premer okrogle luknje 2:
8,5 mm
•Dolžina podolgovate luknje:
20 mm
•Širina podolgovate luknje:
8,5 mm
•Dolžina podolgovate luknje 2:
8 mm
•Širina podolgovate luknje 2:
4 mm
•Dovoljena obremenitev:
1,5 kN
•Material:
Jeklo
•Trajnost:
Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.

TRAPEZNA KLJUKA-NAVOJNA-M8

08625530
Hitro sidranje na profilne pločevine.
•Dovoljena obremenitev pri debelini profilne pločevine 1 mm:
0,5 kN
•Dovoljena obremenitev pri debelini profilne pločevine 0,75 mm:
0,3 kN
•Trajnost:
Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.