Trapezni nosilec z okroglo matico

Površina: Cinkana

  • Širina: 25 mm
  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Premer okrogle luknje: 11 mm
  • Premer okrogle luknje 2: 4,2 mm
  • Dolžina podolgovate luknje: 16 mm
  • Širina podolgovate luknje: 8 mm
  • Dovoljena obremenitev: 0,8 kN
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Pritrditev z skozi montažo z navojno palico M8 x 100 ali šestkotnim vijakom M8 x 100

  • •Po želji tudi tesnilne zakovice 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ali vrtalni vijaki 4,2 mm iz cementiranega jekla (brez VdS odobritve)
  • •Enostavna prilagoditev različnim trapeznim profilom s pomočjo prednastavljenih pregibnih točk
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Odobreno od VdS za pritrditev cevi do DN 50.
  • VdS odobritvena številka G 410036
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Pritrditev z skozi montažo z navojno palico M8 x 100 ali šestkotnim vijakom M8 x 100

  • •Po želji tudi tesnilne zakovice 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ali vrtalni vijaki 4,2 mm iz cementiranega jekla (brez VdS odobritve)
  • •Enostavna prilagoditev različnim trapeznim profilom s pomočjo prednastavljenih pregibnih točk
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Odobreno od VdS za pritrditev cevi do DN 50.
  • VdS odobritvena številka G 410036
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*