Sesalna izlivna črpalka

Material: PVC - Polivinilklorid

  • Dolžina črpalke: 550 mm
  • Dolžina cevi: 750 mm
  • Teža izdelka (na kos): 1106 g
  • Vsebina: 1 l.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Tekočine je mogoče takoj pregledati

  • Ročna črpalka s prozornim valjem iz PVC
  • Enostavno polnjenje in črpanje medijev
  • Z lestvico na cilindru, označeno v 50 ml korakih
  • Opomba
  • Ni primerno za eksplozivne tekočine in kisline
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Tekočine je mogoče takoj pregledati

  • Ročna črpalka s prozornim valjem iz PVC
  • Enostavno polnjenje in črpanje medijev
  • Z lestvico na cilindru, označeno v 50 ml korakih
  • Opomba
  • Ni primerno za eksplozivne tekočine in kisline
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*