Spojnik za hidravlično mazanje

Drsna sklopka za ploske mazalne nastavke s premerom glave 16 mm

  • Dolžina: 23 mm
  • Teža izdelka (na kos): 4,500 g
  • Velikost ključa 2: 12 mm
  • Priključni navoj: M10 x 1
  • Notranji premer: 13 mm
  • Zunanji premer: 20 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Za ročne mazalne pištole - priključni navoj M10x1

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Za ročne mazalne pištole - priključni navoj M10x1

*
*
*