Ročna mazalica

Za 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ali za 500 cm³ razsute maščobe.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Pretok se lahko meri do 1,5 cm³
• Delovni tlak 400 barov
• Največji tlak nad 800 barov
• Aktivacijska sila 50 do 330 N pri dovodnem tlaku 50 do 400 barov
• Ustreza DIN 1283 (M10x1) in je testiran TÜV/GS, BLT in DLG
• Dobava:
z oklepno gumijasto cevjo in ustnikom (M10x1)

Opozorilo


Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Pretok se lahko meri do 1,5 cm³
• Delovni tlak 400 barov
• Največji tlak nad 800 barov
• Aktivacijska sila 50 do 330 N pri dovodnem tlaku 50 do 400 barov
• Ustreza DIN 1283 (M10x1) in je testiran TÜV/GS, BLT in DLG
• Dobava:
z oklepno gumijasto cevjo in ustnikom (M10x1)

Opozorilo


Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*