Polnilne mase
Popular products from category Polnilne mase
Lepilo tekoča kovina
Sistem za hitra popravila za monterje in delavnice na področju obdelave kovin. Posebej primeren za polnjenje kalupov, tesnjenje in zapolnjevanje puščanj.
Različice: 1
Prikaži vse
Tekoča kovina
Sistem za hitro popravilo, idealen za mehanike in delavnice na področju obdelave kovin.
Različice: 1
Prikaži vse
Masa za hladno cinjenje 2K
Hladno obdelovalna visoko trdna 2K-karoserijska izravnalna masa na osnovi epoksidne smole kot alternativa za vroče spajkanje s kositrom brez svinca.
- Vsebina: 195 ml
- Teža vsebine: 265 g
- Kemična osnova: Epoksid
- Barva: Sivo-rjava, metalik
- Dodatek trdilca: 33 %
- Gostota: 1,37 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas obdelave max.: 25 min
- Čas obdelave min.: 3 min
- Čas obdelave pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja min.: 20 min
- Čas sušenja max.: 30 min
- Temperatura obdelave min.: 15 °C
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 120 °C
- Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 0 %
- Vsebnost HOS max.: 0 %
- Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev.
Različice: 1
Prikaži vse
Polnilni kit Vaku 40
Polnilo za polnjenje in izravnavo globokih izboklin in prask.
Različice: 1
Prikaži vse
Polnilni kit Vaku 20
Fini kit z visoko elastičnostjo za zapolnitev obstoječih por in popravilo majhnih prask, zarez in neenakomernosti
- Vonj: Značilen
- Vsebnost HOS pogoji: ChemVOCFarb
- Kemična osnova: Poliestrska smola
- Barva: Bela
- Dodatek trdilca: 2 %
- Gostota: 1,744 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas obdelave max.: 5 min
- Čas obdelave min.: 4 min
- Čas obdelave pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja min.: 20 min
- Čas sušenja max.: 30 min
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
- Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 250 g/l
- Vsebnost HOS max.: 2 g/l
- Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev
- Dodatni izdelki: Brusni papir Useit Art.-Nr.: 058130.., 058131.., 0581330..
Različice: 1
Prikaži vse