Polnilne mase
Popular products from category Polnilne mase
MASA ZA HLADNO CINJENJE 2K-195ML
0892610195
Hladno obdelovalna visoko trdna 2K-karoserijska izravnalna masa na osnovi epoksidne smole kot alternativa za vroče spajkanje s kositrom brez svinca.
- Vsebina: 195 ml
- Teža vsebine: 265 g
- Kemična osnova: Epoksid
- Barva: Sivo-rjava, metalik
- Dodatek trdilca: 33 %
- Gostota: 1,37 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas obdelave max.: 25 min
- Čas obdelave min.: 3 min
- Čas obdelave pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja min.: 20 min
- Čas sušenja max.: 30 min
- Temperatura obdelave min.: 15 °C
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 120 °C
- Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 0 %
- Vsebnost HOS max.: 0 %
- Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev.
KOVINA TEKOČA-FE1-500G
0893449
Sistem za hitro popravilo, idealen za mehanike in delavnice na področju obdelave kovin.
LEPILO TEKOČA KOVINA 2K-FLM50-50ML
0893680
Sistem za hitra popravila za monterje in delavnice na področju obdelave kovin. Posebej primeren za polnjenje kalupov, tesnjenje in zapolnjevanje puščanj.
VAKU-20-POLNILNI KIT-FIN-2000G
089260202
Fini kit z visoko elastičnostjo za zapolnitev obstoječih por in popravilo majhnih prask, zarez in neenakomernosti
- Vonj: Značilen
- Vsebnost HOS pogoji: ChemVOCFarb
- Kemična osnova: Poliestrska smola
- Barva: Bela
- Dodatek trdilca: 2 %
- Gostota: 1,744 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas obdelave max.: 5 min
- Čas obdelave min.: 4 min
- Čas obdelave pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja min.: 20 min
- Čas sušenja max.: 30 min
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
- Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 250 g/l
- Vsebnost HOS max.: 2 g/l
- Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev
- Dodatni izdelki: Brusni papir Useit Art.-Nr.: 058130.., 058131.., 0581330..
KIT POLNILNI-VAKU 50-1000G
089260501
Elastično konturno polnilo posebej za uporabo na plastičnih delih, ki jih je mogoče barvati.