Polnilne mase
Popular products from category Polnilne mase
VLAKNA STEKLENA VAKU-90 1M
089260901
Za obdelavo s popravljalno smolo VAKU 80
- Dodatek trdilca: 2 %
- Kemična osnova: Steklena vlakna
- Barva: Bela
- Širina: 80 cm
- Površinska teža na m²: 300 g
- Obseg dobave: 1m² steklene tkanine
- Čas obdelave min./max.: 10-15 min
- Čas obdelave pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja min.: 60 min
- Čas sušenja pogoji: pri 20°C
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
- Rok uporabnosti od izdelave: 0 mesecev.