Masa za hladno cinjenje 2K
Hladno obdelovalna visoko trdna 2K-karoserijska izravnalna masa na osnovi epoksidne smole kot alternativa za vroče spajkanje s kositrom brez svinca.
- Vsebina: 195 ml
- Teža vsebine: 265 g
- Kemična osnova: Epoksid
- Barva: Sivo-rjava, metalik
- Dodatek trdilca: 33 %
- Gostota: 1,37 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas obdelave max.: 25 min
- Čas obdelave min.: 3 min
- Čas obdelave pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja min.: 20 min
- Čas sušenja max.: 30 min
- Temperatura obdelave min.: 15 °C
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 120 °C
- Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 0 %
- Vsebnost HOS max.: 0 %
- Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev.
Alternativa za vroče spajkanje
- Brez potrebe po odprtem plamenu
- Prihranek časa
- Brez potrebe po demontaži airbagov, plastičnih delov, tekstilij, rezervoarjev itd.
- Brez poškodb prebarvanih površin, votlih delov in tesnilnih spojev
- • Dobra oprijemljivost na aluminij, železo in jeklo
- • Prebarvljiv
- • Nizka tvorba prahu pri brušenju
- • Optimalna upogibna trdnost
- • Odporen na bencin, dizel in razredčene kisline
- • Brez krčenja
- • Brez svinca
- Opomba
- Priporočena temperatura obdelave je 15-30°C. Uporaben z vsako komercialno 310 ml kartušo (mehanska / električna / zračna tlačna pištola). Zaradi visoke viskoznosti priporočamo uporabo akumulatorskih ali tlačnih pištol.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct