Polnilni kit Vaku 20

Fini kit z visoko elastičnostjo za zapolnitev obstoječih por in popravilo majhnih prask, zarez in neenakomernosti

  • Vonj: Značilen
  • Vsebnost HOS pogoji: ChemVOCFarb
  • Kemična osnova: Poliestrska smola
  • Barva: Bela
  • Dodatek trdilca: 2 %
  • Gostota: 1,744 g/cm³
  • Gostota pogoji: pri 20°C
  • Čas obdelave max.: 5 min
  • Čas obdelave min.: 4 min
  • Čas obdelave pogoji: pri 20°C
  • Čas sušenja pogoji: pri 20°C
  • Čas sušenja min.: 20 min
  • Čas sušenja max.: 30 min
  • Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
  • Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 250 g/l
  • Vsebnost HOS max.: 2 g/l
  • Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev
  • Dodatni izdelki: Brusni papir Useit Art.-Nr.: 058130.., 058131.., 0581330..
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Fino usklajene kombinacije polnil in smol

  • • Zapolnjevanje brez por in popolno tesnjenje
  • • Nizka tvorba prahu pri brušenju
  • Hitro sušenje
  • Zagotavlja hitro in časovno varčno nadaljnjo obdelavo (brušenje, polnjenje, končno lakiranje)
  • Lahko brušenje
  • • Prijazno do uporabnika
  • • Olajša nadaljnjo obdelavo objekta
  • Visoka bela pigmentacija
  • • Optimalna podlaga in priprava za nanos končnega laka
  • • Zelo primeren za uporabo v modelarstvu in pohištveni industriji
  • Temperaturno odporen do 80°C
  • Opomba
  • Nasvet: Mesto kitanja pred končnim premazom z 1K- ali 2K-univerzalnim temeljnim premazom, HS-polnilom ali Roststop Quattro izolirajte (nevarnost pojavov robov in izgube sijaja). Najvišja dovoljena vsebnost HOS VAKU 20: 250 g/l za kategorijo izdelka 2(b). Najvišja vsebnost HOS po ChemVOCFarbV: 2 g/l
  • Poliestrski kit pri temperaturah pod +10°C ne strdi več.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Fino usklajene kombinacije polnil in smol

  • • Zapolnjevanje brez por in popolno tesnjenje
  • • Nizka tvorba prahu pri brušenju
  • Hitro sušenje
  • Zagotavlja hitro in časovno varčno nadaljnjo obdelavo (brušenje, polnjenje, končno lakiranje)
  • Lahko brušenje
  • • Prijazno do uporabnika
  • • Olajša nadaljnjo obdelavo objekta
  • Visoka bela pigmentacija
  • • Optimalna podlaga in priprava za nanos končnega laka
  • • Zelo primeren za uporabo v modelarstvu in pohištveni industriji
  • Temperaturno odporen do 80°C
  • Opomba
  • Nasvet: Mesto kitanja pred končnim premazom z 1K- ali 2K-univerzalnim temeljnim premazom, HS-polnilom ali Roststop Quattro izolirajte (nevarnost pojavov robov in izgube sijaja). Najvišja dovoljena vsebnost HOS VAKU 20: 250 g/l za kategorijo izdelka 2(b). Najvišja vsebnost HOS po ChemVOCFarbV: 2 g/l
  • Poliestrski kit pri temperaturah pod +10°C ne strdi več.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
  • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
*
*
*