Ličarski trak UV

Specialni papirni trak za najvišje zahteve pri zaščiti v slikopleskarskem, avtomobilskem in kovinskem področju

  • Osnova lepila: Akrilat
  • Nosilni material lepilnega traku: Japonski rižev papir (Washi trak)
  • Barva: Rumena (nosilni material)
  • Dolžina: 50 m
  • Debelina: 85 µm
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost, kratkotrajna maks. / Pogoj: 100 °C / maks. 20 minut
  • Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 5 N
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 3 % / po DIN EN 14410
  • Natezna trdnost: 34,7 N/mm
  • UV odpornost: 4 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Odpornost na vlago: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / hladno, suho in proti zmrzali zaščiteno skladiščenje ter zaščiteno pred UV sevanjem.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo tanek, prilagodljiv in visokokakovosten specialni papir

  • •Odlično primeren za topilne in vodne lakirne sisteme
  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Natančni in izjemno tanki barvni robovi brez prepuščanja barve
  • Posebno akrilatno lepilo
  • Dober oprijem in enostavno odstranjevanje brez ostankov tudi na občutljivih podlagah v gradbenem in avtomobilskem področju, npr. na tapetah, pohištvu, kromiranih letvicah itd.
  • Odlična UV odpornost do 4 mesecev
  • Maksimalna varnost tudi pri lepljenju na prostem
  • Odpornost na toploto do +100°C, zato je odličen za lakirna dela, ki zahtevajo sušenje v pečici
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Ni primeren za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi na barvah na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo tanek, prilagodljiv in visokokakovosten specialni papir

  • •Odlično primeren za topilne in vodne lakirne sisteme
  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Natančni in izjemno tanki barvni robovi brez prepuščanja barve
  • Posebno akrilatno lepilo
  • Dober oprijem in enostavno odstranjevanje brez ostankov tudi na občutljivih podlagah v gradbenem in avtomobilskem področju, npr. na tapetah, pohištvu, kromiranih letvicah itd.
  • Odlična UV odpornost do 4 mesecev
  • Maksimalna varnost tudi pri lepljenju na prostem
  • Odpornost na toploto do +100°C, zato je odličen za lakirna dela, ki zahtevajo sušenje v pečici
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Ni primeren za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi na barvah na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*