Zaščitna folija za pleskarje

Statično nabita, vnaprej zložena zaščitna folija z zaščitnim krep trakom za začasno zaščito vrat, oken, okenskih polic, radiatorjev in pohištva pri barvanju in ometanju.

  • Izvedba: Z ravnim krep lepilnim trakom
  • Nosilni material lepilnega traku: Impregniran papir
  • Nosilni material folije: Polietilen
  • Osnova lepila: Kavčuk
  • Barva: Prozorna (material folije), Krem (nosilni material)
  • Debelina lepilnega traku: 0,14 mm
  • Debelina folije: 0,01 mm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 2,2 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 9 %
  • Temperatura obdelave min.: 10 °C
  • Temperatura obdelave maks.: 40 °C
  • Temperatura obdelave min./maks.: 10 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min.: 0 °C
  • Odpornost na vlago: Da
  • Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
  • UV odpornost: Ne
  • Trajanje uporabe maks.: 2 dni
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje Pogoj: pri 20°C in 50% vlažnost zraka.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitna HDPE folija z lepilnim robom

  • •Vnaprej zložena
  • •Rahlo vtisnjena
  • •Statično nabita
  • Tekočina barve ne bo kapljala zaradi vtisnjenja folije.
  • Statična nabitost omogoča, da se folija sama prilepi na podlago.
  • Opomba
  • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka. Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitna HDPE folija z lepilnim robom

  • •Vnaprej zložena
  • •Rahlo vtisnjena
  • •Statično nabita
  • Tekočina barve ne bo kapljala zaradi vtisnjenja folije.
  • Statična nabitost omogoča, da se folija sama prilepi na podlago.
  • Opomba
  • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, je treba trak odstraniti takoj po sušenju barve oz. laka. Lepilni trak ni UV odporen in zato ni primeren za uporabo na prostem.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*