Plastična sidra za okna

Popular products from category Plastična sidra za okna

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Siderni vložek W-UR 14

Univerzalni okvirni vložek za beton in zidove, primeren za očesne vijake W-GS SymCon

  • Premer vložka: 14 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 14 mm
  • Tip oznake: W-UR 14.
Različice: 1
Prikaži vse

Sidro za plastični okvir W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

Za uporabo v votlih zidakih z velikimi komorami in masivnimi stebri v kombinaciji z vijakom AMO-Combi

  • Premer vložka: 10 mm
  • Dolžina vložka (l): 208 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 10 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 210 mm
  • Dovoljenje: DIBt Z-21.2-2017.
Različice: 1
Prikaži vse

Vijak z vložkom W-UR 10 SymCon

5911010001

  • Odobren za visoke obremenitve v betonu (posamično pritrjevanje), porobetonu in zidanih stenah
  • Premer vložka: 10 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 10 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 10,5 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Notranji pogon: AW40
  • Površina vijaka: Pocinkano
  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Dovoljenje: ETA-11/0309
  • Tip oznake: W-UR 10 SymCon, vgrezni vijak.
Različice: 2
Prikaži vse

Vijak z vložkom Shark W-UR 10 A4

Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4

  • Feuerwiderstandsklasse: F30
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A4
  • Oberfläche Schraube: Blank
  • Zulassung: ETA-08/0190.
Različice: 1
Prikaži vse

Plastična sidra za okna