Plastična sidra za okna

Popular products from category Plastična sidra za okna

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Plastični vložek za zidake W-RD brez krone

Uporaben na prostem ali v vlažnih prostorih v kombinaciji z nerjavnim vijakom.

Različice: 6
Prikaži vse

Plastični najlonski vložek W-UR 14 SymCon

Plastični okvirni vložek, odobren za visoke obremenitve s posebnim vijakom iz pocinkanega jekla z vgrezno glavo in Symcon navojem

  • Premer vložka: 14 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 14 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 14,5 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Notranji pogon: AW50
  • Površina vijaka: Pocinkano
  • Dovoljenje: ETA-11/0309
  • Tip oznake: W-UR 14 SymCon, vgrezni vijak.
Različice: 7
Prikaži vse

Plastični sesalni nastavek

Vložek za gradbeni oder GR 14 mm za pritrditev samostoječih gradbenih odrov (mora se uporabljati z očesnim vijakom GS 12)

  • Premer vložka: 14 mm
  • Globina vgradnje (h nom): 70 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 14 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 80 mm.
Različice: 3
Prikaži vse

Plastična sidra za okna