Plastična sidra za okna

Popular products from category Plastična sidra za okna

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VIJAK Z VLOŽKOM-(W-URF SYM)-KST-A4-SW13-10-10X80

5911010302

Posebna geometrija vložka in takojšnja nosilnost z ETA-odobritvijo za visoke obremenitve za zid, porobeton in beton

  • Premer vložka: 10 mm
  • Dolžina vložka (l): 80 mm
  • Premer vrtanja (d0): 10 mm
  • Luknja v priključnem elementu (df): 10,5 mm
  • Višina pritrditve (f fix 1): 40 mm
  • Material vijaka: Nerjaveče jeklo A4
  • Oblika glave: Šesteroroba glava z vgrajenim podložnim obročem
  • Odobritev: ETA-11/0309
  • Tip označbe: W-UR F 10 SymCon A4, šesterorobi vijak

VLOŽEK-(W-UR6F/PH)-AW20-(A2K)-10-6X60

0912806802

0912806802

  • Prvi 6 mm plastični vložek z ETA dovoljenjem za večkratno pritrjevanje v beton. Z že nameščeno polkrožno glavo vijaka iz pocinkanega jekla
  • Premer vložka: 6 mm
  • Dolžina vložka (l): 60 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 6,5 mm
  • Razred ognjevzdržnosti: F30
  • Material vijaka: Jeklo
  • Notranji pogon: AW20
  • Površina vijaka: Pocinkano
  • Oblika glave: Polkrožna glava
  • Globina izvrtine (h 1): 60 mm
  • Dovoljenje: ETA-11/0309
  • Tip oznake: W-UR F 6 SymCon, polkrožna glava vijaka.

DBL-(W-UR10 XXL)-KST-10X200

0912810901

Za uporabo v votlih zidakih z velikimi komorami in masivnimi stebri v kombinaciji z vijakom AMO-Combi

  • Premer vložka: 10 mm
  • Dolžina vložka (l): 208 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 10 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 210 mm
  • Dovoljenje: DIBt Z-21.2-2017.

Plastična sidra za okna