Sidro za plastični okvir W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

Za uporabo v votlih zidakih z velikimi komorami in masivnimi stebri v kombinaciji z vijakom AMO-Combi

  • Premer vložka: 10 mm
  • Dolžina vložka (l): 208 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 10 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 210 mm
  • Dovoljenje: DIBt Z-21.2-2017.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zanesljiva, enostavna montaža

  • Izvrtina se izdela skozi okvir, vložek za votle zidake oz. blokovne zidake se potisne skozi in nato okno varno in brez napetosti pritrdi.
  • Takoj obremenljiv - brez čakalnega časa po namestitvi
  • Vsestranska in prilagodljiva uporaba
  • Votni zidak z velikimi komorami:
  • AMO-Combi v kombinaciji z W-UR 10 XXL: Vedno zasidran v vsaj 2 stebrih
  • Dimenzioniranje pritrditve lahko odpade do preizkušene velikosti oken pri preizkušenih podlagah in ustrezni montaži.
  • Demontažno sidranje
  • Potrditev zmogljivosti
  • Preizkus gradbenega dela z okvirnim vložkom W-RD 10 z vijakom AMO III za pritrditev plastičnih vrat brez stranskih nosilnih in distančnih podstavkov v POROTON plinskem zidu T12. Poročilo o preizkusu št. 105 44179/2 z dne 23. decembra 2010
  • Preizkus gradbenega dela z okvirnim vložkom W-UR 10 XXL z vijakom AMO-Combi za pritrditev plastičnih vrat brez stranskih nosilnih in distančnih podstavkov v POROTON-T8-36,5 MW. Poročilo o preizkusu št. 11-001214-PR01 z dne 17. oktobra 2011
  • Mnenje inštituta ift Rosenheim z dne 5. marca 2012 št.: 12-000288-PR01 potrjuje, da je poročilo o preizkusu št. 105 44179/2 z dne 23. decembra 2010 veljavno tudi za vijak AMO-Combi in W-UR 10 XXL.
  • Opomba
  • •Pravilno vgradnjo delov je treba preveriti glede na lokalne gradbene razmere (npr. teža krila okna, stanje podlage, vzorec lukenj v zidu). Pritrditev zasteklitev, ki preprečujejo padce, po TRAV oz. DIN 18008-4 se sme izvajati z vijakom AMO-Combi le, če je pred začetkom montaže pridobljeno ustrezno dovoljenje za posamezen primer.
  • •Vrtanje lukenj in votlih zidakov izvajajte v vrtilnem načinu (brez udarnega vrtanja)
  • •Pri W-UR 10 XXL vijak ni daljši od vložka, da v sodobnih napolnjenih votlih zidakih doseže drugo komoro in s tem zagotovi pravilno vodenje vložka v izvrtini in v okvirju. Tako ni zmanjšanja nosilnosti.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zanesljiva, enostavna montaža

  • Izvrtina se izdela skozi okvir, vložek za votle zidake oz. blokovne zidake se potisne skozi in nato okno varno in brez napetosti pritrdi.
  • Takoj obremenljiv - brez čakalnega časa po namestitvi
  • Vsestranska in prilagodljiva uporaba
  • Votni zidak z velikimi komorami:
  • AMO-Combi v kombinaciji z W-UR 10 XXL: Vedno zasidran v vsaj 2 stebrih
  • Dimenzioniranje pritrditve lahko odpade do preizkušene velikosti oken pri preizkušenih podlagah in ustrezni montaži.
  • Demontažno sidranje
  • Potrditev zmogljivosti
  • Preizkus gradbenega dela z okvirnim vložkom W-RD 10 z vijakom AMO III za pritrditev plastičnih vrat brez stranskih nosilnih in distančnih podstavkov v POROTON plinskem zidu T12. Poročilo o preizkusu št. 105 44179/2 z dne 23. decembra 2010
  • Preizkus gradbenega dela z okvirnim vložkom W-UR 10 XXL z vijakom AMO-Combi za pritrditev plastičnih vrat brez stranskih nosilnih in distančnih podstavkov v POROTON-T8-36,5 MW. Poročilo o preizkusu št. 11-001214-PR01 z dne 17. oktobra 2011
  • Mnenje inštituta ift Rosenheim z dne 5. marca 2012 št.: 12-000288-PR01 potrjuje, da je poročilo o preizkusu št. 105 44179/2 z dne 23. decembra 2010 veljavno tudi za vijak AMO-Combi in W-UR 10 XXL.
  • Opomba
  • •Pravilno vgradnjo delov je treba preveriti glede na lokalne gradbene razmere (npr. teža krila okna, stanje podlage, vzorec lukenj v zidu). Pritrditev zasteklitev, ki preprečujejo padce, po TRAV oz. DIN 18008-4 se sme izvajati z vijakom AMO-Combi le, če je pred začetkom montaže pridobljeno ustrezno dovoljenje za posamezen primer.
  • •Vrtanje lukenj in votlih zidakov izvajajte v vrtilnem načinu (brez udarnega vrtanja)
  • •Pri W-UR 10 XXL vijak ni daljši od vložka, da v sodobnih napolnjenih votlih zidakih doseže drugo komoro in s tem zagotovi pravilno vodenje vložka v izvrtini in v okvirju. Tako ni zmanjšanja nosilnosti.
*
*
*