Vijak z vložkom W-UR 10 SymCon

5911010001

  • Odobren za visoke obremenitve v betonu (posamično pritrjevanje), porobetonu in zidanih stenah
  • Premer vložka: 10 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 10 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 10,5 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Notranji pogon: AW40
  • Površina vijaka: Pocinkano
  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Dovoljenje: ETA-11/0309
  • Tip oznake: W-UR 10 SymCon, vgrezni vijak.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Skoraj brez vrtenja vložka

  • •Majhen navor vložnega vijaka
  • •"Lahko" razširjanje vložka
  • Varno razširjanje
  • Omogočeno z geometrijo SymCon-vložnega vijaka
  • Povečano nalaganje bremen
  • S privijanjem SymCon-vijaka se plastika vložka optimalno stisne (skoraj brez podrezovanja)
  • Manjša montažna dela
  • Vložek in specialni vijak sta že nameščena
  • Prihrani dodatno podložko in preprečuje kontaktno korozijo
  • Več globin vgradnje
  • •Beton: 3 globine vgradnje (40, 50 in 70 mm)
  • •Zidane stene: 2 globini vgradnje (50 in 70 mm)
  • Potrditev zmogljivosti
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0309
  • Opomba
  • Za sidranje v polni opeki in apneno-peščenih polnih zidovih priporočamo izvajanje izvlečnih testov zaradi razlik v proizvodnji opeke
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Skoraj brez vrtenja vložka

  • •Majhen navor vložnega vijaka
  • •"Lahko" razširjanje vložka
  • Varno razširjanje
  • Omogočeno z geometrijo SymCon-vložnega vijaka
  • Povečano nalaganje bremen
  • S privijanjem SymCon-vijaka se plastika vložka optimalno stisne (skoraj brez podrezovanja)
  • Manjša montažna dela
  • Vložek in specialni vijak sta že nameščena
  • Prihrani dodatno podložko in preprečuje kontaktno korozijo
  • Več globin vgradnje
  • •Beton: 3 globine vgradnje (40, 50 in 70 mm)
  • •Zidane stene: 2 globini vgradnje (50 in 70 mm)
  • Potrditev zmogljivosti
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0309
  • Opomba
  • Za sidranje v polni opeki in apneno-peščenih polnih zidovih priporočamo izvajanje izvlečnih testov zaradi razlik v proizvodnji opeke
*
*
*