Vijak z vložkom Shark W-UR 10 A4

Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4

  • Feuerwiderstandsklasse: F30
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A4
  • Oberfläche Schraube: Blank
  • Zulassung: ETA-08/0190.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Bestandteil der SHARK® UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 Baustoffe geprüft wurde!

  • •Die Rahmendübel SHARK® UR 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen. Neben Beton und Porenbeton sind zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton in der aktuell umfangreichsten ETA-Bewertung enthalten
  • •Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest
  • •Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
  • •Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
  • •Sofort belastbar – keine Wartezeiten
  • •Sehr starke Verdrehsicherung
  • •Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen
  • •Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
  • •Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
  • •Geringerer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
  • •Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
  • Leistungsnachweis
  • •SHARK UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA- 08/0190
  • •Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Bestandteil der SHARK® UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 Baustoffe geprüft wurde!

  • •Die Rahmendübel SHARK® UR 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen. Neben Beton und Porenbeton sind zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton in der aktuell umfangreichsten ETA-Bewertung enthalten
  • •Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest
  • •Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
  • •Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
  • •Sofort belastbar – keine Wartezeiten
  • •Sehr starke Verdrehsicherung
  • •Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen
  • •Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
  • •Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
  • •Geringerer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
  • •Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
  • Leistungsnachweis
  • •SHARK UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA- 08/0190
  • •Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
*
*
*