Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Popular products from category Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Pištola za barvanje
Univerzalno uporabna nizkotlačna brizgalna pištola za barve, predmateriale in lazure
- Vsebina: 600 ml
- Teža izdelka (na kos): 750 g
- Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola, 600-ml plastična posoda, priključni nastavek, orodje
- Barva: Siva
- Material: Plastika / Kovina
- Delovni tlak: 2 bar
- Poraba zraka: 350 l/min
- Razdalja brizganja min.: 10 cm
- Razdalja brizganja max.: 15 cm.
Različice: 1
Prikaži vse
Pištola za brizgalno polnilo
Vsebina: 600 ml
- Teža izdelka (na kos): 733 g
- Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola s 600 ml plastično posodo, priključni nastavek, orodje in šoba 2,5 mm
- Barva: Siva
- Material: Plastika / Kovina
- Delovni tlak min.: 2 bar
- Delovni tlak max.: 3 bar
- Delovni tlak: 2,5 bar
- Poraba zraka: 200 l/min
- Razdalja brizganja min.: 18 cm
- Razdalja brizganja max.: 23 cm.
Različice: 1
Prikaži vse
Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki