Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Popular products from category Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Pištola za lakiranje
Nebelžno zmanjšana brizgalna pištola v majhni velikosti
- Vsebina: 125 ml
- Teža izdelka (na kos): 788 g
- Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola s 125 ml plastično posodo, priključni nastavek, orodje in šoba 0,8 mm,
- Delovni tlak: 2 bar
- Poraba zraka: 110 l/min
- Razdalja brizganja min.: 10 cm
- Razdalja brizganja max.: 15 cm.
Različice: 1
Prikaži vse
PVC posoda
Za brizgalne pištole
- Vsebina: 600 ml.
Različice: 1
Prikaži vse
Dozirna pištola UBS
Za obdelavo izdelkov na osnovi topil in vode za zaščito pred kamni, podvozjem in konzervacijo votlin.
Različice: 1
Prikaži vse
SET SONDE IN CEV ZA RAZPRŠEVANJE VOSKA
0891130004
- Dolžina: 150 cm
- Teža izdelka (na kos): 120 g
- Premer: 6 mm
- Dolžina cevi: 150 cm
Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki