Pištola za brizgalno polnilo

Vsebina: 600 ml

  • Teža izdelka (na kos): 733 g
  • Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola s 600 ml plastično posodo, priključni nastavek, orodje in šoba 2,5 mm
  • Barva: Siva
  • Material: Plastika / Kovina
  • Delovni tlak min.: 2 bar
  • Delovni tlak max.: 3 bar
  • Delovni tlak: 2,5 bar
  • Poraba zraka: 200 l/min
  • Razdalja brizganja min.: 18 cm
  • Razdalja brizganja max.: 23 cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Pištola za poliester brizgalni kit

  • • Vgrajena regulacija količine materiala, neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Majhna poraba zraka pri nizkem pritisku brizganja
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Poseben curek za zmanjšanje obsega pokrivanja in brušenja
  • • Vstopni tlak: 2,0 - 3,0 bar
  • • Potreba po zraku: 200 l/min
  • • Razdalja brizganja: 18 - 23 cm
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Pištola za poliester brizgalni kit

  • • Vgrajena regulacija količine materiala, neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Majhna poraba zraka pri nizkem pritisku brizganja
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Poseben curek za zmanjšanje obsega pokrivanja in brušenja
  • • Vstopni tlak: 2,0 - 3,0 bar
  • • Potreba po zraku: 200 l/min
  • • Razdalja brizganja: 18 - 23 cm
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*