Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito

Popular products from category Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Pištola za nanašanje zaščite podvozja

Za obdelavo topilno odpornih izdelkov za zaščito pred kamni in podvozjem.
Različice: 1
Prikaži vse

Vodilo za markirni sprej

Za udobno in hrbtenici prijazno označevanje pri dolgotrajnih označevalnih delih v notranjih in zunanjih prostorih.

Različice: 1
Prikaži vse

3-delni set sond za UBS skodelico pištolo

Vsebina: 1 hakljasta sonda, 1 nylon sonda z izhodom spredaj, 1 nylon sonda z izhodom na strani.

Različice: 1
Prikaži vse

Pištola za barvanje

Univerzalno uporabna visokotlačna brizgalna pištola, primerna za barve, predmateriale in lazure

  • Vsebina: 600 ml
  • Teža izdelka (na kos): 968 g
  • Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola, 600-ml plastična posoda, priključni nastavek, orodje
  • Barva: Siva
  • Material: Plastika / Kovina
  • Delovni tlak min.: 2 bar
  • Delovni tlak max.: 3 bar
  • Delovni tlak: 2,5 bar
  • Poraba zraka: 200 l/min
  • Razdalja brizganja min.: 18 cm
  • Razdalja brizganja max.: 23 cm.
Različice: 1
Prikaži vse

Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito

Close
Filtriraj po Pobriši vse