Pištola za barvanje

Univerzalno uporabna nizkotlačna brizgalna pištola za barve, predmateriale in lazure

  • Vsebina: 600 ml
  • Teža izdelka (na kos): 750 g
  • Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola, 600-ml plastična posoda, priključni nastavek, orodje
  • Barva: Siva
  • Material: Plastika / Kovina
  • Delovni tlak: 2 bar
  • Poraba zraka: 350 l/min
  • Razdalja brizganja min.: 10 cm
  • Razdalja brizganja max.: 15 cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Fino, mehko in homogeno brizganje

  • • Vgrajena regulacija količine materiala
  • • Neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Vstavljivo sito za barvo
  • • Prihrani do 15 % materiala zaradi HVLP nizkotlačne tehnologije (High Volume, Low Pressure)
  • • Visoka stopnja prenosa materiala / nizka hitrost dela
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Fino, mehko in homogeno brizganje

  • • Vgrajena regulacija količine materiala
  • • Neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Vstavljivo sito za barvo
  • • Prihrani do 15 % materiala zaradi HVLP nizkotlačne tehnologije (High Volume, Low Pressure)
  • • Visoka stopnja prenosa materiala / nizka hitrost dela
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*