Silikonska cevna objemka Robust TIPP

Dvovijačna objemka za večje obremenitve v ogrevalnih sistemih, sanitarnih inštalacijah, cevovodih, sistemih za toplo vodo in parnih ceveh

  • Priključni navoj: M10 x M12
  • Material: Jeklo
  • Temperaturna odpornost min./max.: -60 do 225 °C
  • Površina: Cinkana
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
  • DIN: 4109
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

2 zapiralna vijaka

  • Boljše prilagajanje tolerancam dimenzij cevi
  • Zapiralni vijak z varnostnim vijakom
  • Vijak zavarovan pred izpadanjem
  • Silikonski vložek
  • Visoka temperaturna odpornost do +225 °C
  • Primerno za sisteme, ki morajo ustrezati DIN 4109
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Mere pri najmanjšem možnem premeru cevi posameznih dimenzij
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

2 zapiralna vijaka

  • Boljše prilagajanje tolerancam dimenzij cevi
  • Zapiralni vijak z varnostnim vijakom
  • Vijak zavarovan pred izpadanjem
  • Silikonski vložek
  • Visoka temperaturna odpornost do +225 °C
  • Primerno za sisteme, ki morajo ustrezati DIN 4109
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opomba
  • Mere pri najmanjšem možnem premeru cevi posameznih dimenzij
*
*
*