Objemke za pritrjevanje cevi

Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 120 °C

  • Material: PP - Polipropilen
  • Tip navoja x Nazivni premer: M6
  • Barva: Bela
  • Material puše: Medenina
  • Nazivni premer: 6 mm
  • Temperaturna odpornost max.: 120 °C
  • Temperaturna odpornost min.: -30 °C
  • Tip oznake: Dvojna
  • Tip navoja: Metrski navoj.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Stabilna in odporna pritrditev

  • Vstavljena medeninasta puša
  • Enostavno vpenjanje cevi, kablov ali cevi
  • Elastične in vzmetne roke
  • Podaljšanje dolžine pri temperaturnih nihanjih je nepomembno
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Stabilna in odporna pritrditev

  • Vstavljena medeninasta puša
  • Enostavno vpenjanje cevi, kablov ali cevi
  • Elastične in vzmetne roke
  • Podaljšanje dolžine pri temperaturnih nihanjih je nepomembno
*
*
*