Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Magnetni trak

Permanentno magnetni, prilagodljiv plastični trak za univerzalne možnosti pritrditve
• Debelina:
1,2 mm
• Širina:
19 mm
• Dolžina:
10 m.
Različice: 1
Prikaži vse

Kabelski trak

Za povezovanje, konfekcioniranje in razvrščanje kablov ali svetlobnih vodnikov, npr. v elektro-, elektroniki- ali avtomobilski industriji, v strojništvu, gradnji naprav ali sejmih, v prireditveni tehniki ter v pisarnah, delavnicah ali laboratorijih.

  • Material: polipropilen/velur
  • Barva: Črna
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 1,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 150 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 120 N/cm.
Različice: 1
Prikaži vse

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse