DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK "SPECIAL" 50MM 25M

Zelo močno lepljiv lepilni trak z nosilnim slojem iz tkanine z odličnim oprijemom tudi na grobih podlagah. Primeren tudi za zahtevne lepljenja, npr. PVC, tekstilne in grobe preproge, kovina na les, kovina na kovino, cement na les.
• Osnova lepila:
sintetični kavčuk
• Nosilni material:
celulozna tkanina
• Barva:
Bela (nosilni material)
• Širina role:
50 mm
• Dolžina role:
25 m
• Debelina:
265 µm
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
15 do 30 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-10 do 50 °C
• UV odpornost:
Pogojno
• Odpornost na vlago:
Da
• Natezna trdnost:
24 N/cm²
• Lepljivost pri 25 mm:
42 N
• Raztezek:
5 %
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / suho in prašno skladiščenje.
Priloge
Art.-Št.: 0894601
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Zelo dobra lepljivost Odličen oprijem tudi na grobih podlagah. Primeren tudi za zahtevne lepljenja, npr. PVC, tekstilne in grobe preproge, kovina na les, kovina na kovino, cement na les. Odtrganje z roko Hitro in enostavno obdelovanje traku. Nosilna tkanina Trak se zelo dobro prilagaja podlagi – tudi na neravnih površinah. Dobra odpornost na vlago

Opozorilo


Posebni montažni lepilni trak ni UV odporen, zato ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Pri lepljenju plastičnih materialov z dodatki mehčalcev lahko mehčalci spremenijo lepilni sloj, kar vpliva na trdnost lepila. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, upoštevajte tehnični list!
Specifikacije izdelkov
* *
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Material podlage Tkanina iz rajona
Barva Bela (osnovni material)
Širina zvitka 50 mm
Dolžina zvitka 25 m
Dolžina 25 m
Širina 50 mm
DEBELINA 265 µm
Min./max. temperatura obdelave 15 do 30 °C
Min./max. temperaturna odpornost -10 do 50 °C
Ultravijolična odpornost Omejeno
Odpornost na vlago Da
Lepilna sila pri 25 mm 42 N
Raztezek pri prelomu (pogoji) 5 % / v skladu z DIN EN 14410
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 18 mesecev / suho in brezprašno skladišče, 20 °C in 50 % relativna vlažnost
*
*
*
Zelo dobra lepljivost Odličen oprijem tudi na grobih podlagah. Primeren tudi za zahtevne lepljenja, npr. PVC, tekstilne in grobe preproge, kovina na les, kovina na kovino, cement na les. Odtrganje z roko Hitro in enostavno obdelovanje traku. Nosilna tkanina Trak se zelo dobro prilagaja podlagi – tudi na neravnih površinah. Dobra odpornost na vlago

Opozorilo


Posebni montažni lepilni trak ni UV odporen, zato ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Pri lepljenju plastičnih materialov z dodatki mehčalcev lahko mehčalci spremenijo lepilni sloj, kar vpliva na trdnost lepila. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, upoštevajte tehnični list!
Specifikacije izdelkov
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Material podlage Tkanina iz rajona
Barva Bela (osnovni material)
Širina zvitka 50 mm
Dolžina zvitka 25 m
Dolžina 25 m
Širina 50 mm
DEBELINA 265 µm
Min./max. temperatura obdelave 15 do 30 °C
Min./max. temperaturna odpornost -10 do 50 °C
Ultravijolična odpornost Omejeno
Odpornost na vlago Da
Lepilna sila pri 25 mm 42 N
Raztezek pri prelomu (pogoji) 5 % / v skladu z DIN EN 14410
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 18 mesecev / suho in brezprašno skladišče, 20 °C in 50 % relativna vlažnost