DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK "UNIVERZAL" 50MM 25M

Vsestransko uporabni lepilni trak za enostavne in nezahtevne aplikacije. Primeren za številne aplikacije, kjer je potreben močno lepljiv trak s tankim nosilcem, kot npr. pritrjevanje tekstilnih oblog.
• Osnova lepila:
kavčuk
• Nosilni material:
PP folija
• Barva:
Bela (nosilni material)
• Širina role:
50 mm
• Dolžina role:
25 m
• Debelina:
0,225 mm
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
15 do 30 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-10 do 50 °C
• UV odpornost:
Pogojno
• Odpornost na vlago:
Da
• Natezna trdnost:
21 N/cm²
• Lepljivost pri 25 mm:
20 N
• Raztezek:
490 %
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / suho in prašno skladiščenje.
Priloge
Art.-Št.: 0894600
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Nosilni sloj na osnovi PP Zelo dobra prilagoditev lepilnega traku gladkim oblogam in podom Močno lepljiv Zelo dobra oprijemljivost, tudi na občutljivih površinah kot sta PE in PP

Opozorilo


Univerzalni montažni lepilni trak ni UV odporen, zato ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Pri lepljenju plastičnih materialov z dodatki mehčalcev lahko mehčalci spremenijo lepilni sloj, kar vpliva na trdnost lepila. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, upoštevajte tehnični list!
Specifikacije izdelkov
* *
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Material podlage Polipropilenska folija
Barva Bela (osnovni material)
Širina zvitka 50 mm
Dolžina zvitka 25 m
DEBELINA 225 µm
Min./max. temperatura obdelave 15 do 30 °C
Min./max. temperaturna odpornost -10 do 50 °C
Ultravijolična odpornost Omejeno
Odpornost na vlago Da
Lepilna sila pri 25 mm 20 N
Raztezek pri prelomu (pogoji) 490 % / v skladu z DIN EN 14410
Natezna trdnost / pogoji 21 N/cm² / v skladu s standardom EN 14410
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 18 mesecev / suho in brezprašno skladišče, 20 °C in 50 % relativna vlažnost
*
*
*
Nosilni sloj na osnovi PP Zelo dobra prilagoditev lepilnega traku gladkim oblogam in podom Močno lepljiv Zelo dobra oprijemljivost, tudi na občutljivih površinah kot sta PE in PP

Opozorilo


Univerzalni montažni lepilni trak ni UV odporen, zato ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Pri lepljenju plastičnih materialov z dodatki mehčalcev lahko mehčalci spremenijo lepilni sloj, kar vpliva na trdnost lepila. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, upoštevajte tehnični list!
Specifikacije izdelkov
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Material podlage Polipropilenska folija
Barva Bela (osnovni material)
Širina zvitka 50 mm
Dolžina zvitka 25 m
DEBELINA 225 µm
Min./max. temperatura obdelave 15 do 30 °C
Min./max. temperaturna odpornost -10 do 50 °C
Ultravijolična odpornost Omejeno
Odpornost na vlago Da
Lepilna sila pri 25 mm 20 N
Raztezek pri prelomu (pogoji) 490 % / v skladu z DIN EN 14410
Natezna trdnost / pogoji 21 N/cm² / v skladu s standardom EN 14410
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 18 mesecev / suho in brezprašno skladišče, 20 °C in 50 % relativna vlažnost