Dvostranski lepilni trak Power

Univerzalno uporabni, dvostranski in močno lepljivi trak za zahtevna montažna lepljenja v notranjih in zunanjih prostorih. Povezuje in tesni v enem koraku.

  • Osnova lepila: Akrylat
  • Nosilni material: Akril, pena
  • Dolžina: 10 m
  • Debelina: 1 mm
  • Temperatura obdelave min./max.: 15 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
  • UV obstojnost: Da
  • Odpornost na vlago: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, brez neposredne sončne svetlobe, 15°C do 25°C.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Izjemno visoka in trajna lepilna moč

  • Drži na meter do:
  • •8 kg / 25 mm širine
  • •6 kg / 19 mm širine
  • •4 kg / 12 mm širine
  • Možne nevidne povezave
  • •Optimalno oblikovanje brez motečih lukenj, vijakov, zakovic itd.
  • •Brez oslabljenja materiala zaradi vrtanja, zakovic itd.
  • 2 v 1: Povezuje in tesni v enem koraku
  • •Takojšnje, napetosti prosto lepljenje
  • •Absorbira vibracije in udarce
  • •Preprečuje nastanek rje
  • Zelo dobra odpornost na vlago in UV za možno uporabo na prostem ali v vlažnih prostorih.
  • Opomba
  • Prosimo, da se pred uporabo predstavljenih lepilnih rešitev seznanite z veljavnimi gradbenimi in gradbeno-pravnimi predpisi, ki se lahko razlikujejo glede na zvezno deželo, ter jih upoštevate pri načrtovanju in izvedbi vaše aplikacije. Priporočamo, da pri lepljenju nad višino 1,80 m vedno uporabite mehansko varovanje.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, da upoštevate tehnični podatkovni list!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Izjemno visoka in trajna lepilna moč

  • Drži na meter do:
  • •8 kg / 25 mm širine
  • •6 kg / 19 mm širine
  • •4 kg / 12 mm širine
  • Možne nevidne povezave
  • •Optimalno oblikovanje brez motečih lukenj, vijakov, zakovic itd.
  • •Brez oslabljenja materiala zaradi vrtanja, zakovic itd.
  • 2 v 1: Povezuje in tesni v enem koraku
  • •Takojšnje, napetosti prosto lepljenje
  • •Absorbira vibracije in udarce
  • •Preprečuje nastanek rje
  • Zelo dobra odpornost na vlago in UV za možno uporabo na prostem ali v vlažnih prostorih.
  • Opomba
  • Prosimo, da se pred uporabo predstavljenih lepilnih rešitev seznanite z veljavnimi gradbenimi in gradbeno-pravnimi predpisi, ki se lahko razlikujejo glede na zvezno deželo, ter jih upoštevate pri načrtovanju in izvedbi vaše aplikacije. Priporočamo, da pri lepljenju nad višino 1,80 m vedno uporabite mehansko varovanje.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, da upoštevate tehnični podatkovni list!
*
*
*