Dvostranski lepilni trak 3

Prilagodljiv, dvostranski lepilni trak z visoko temperaturno odpornostjo za povezovanje visokih in srednje energijskih materialov.

  • Osnova lepila: akrilat
  • Barva: Siva
  • Dolžina role: 33 m
  • Debelina: 1,1 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 18 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 150 °C
  • UV odpornost: Dobra
  • Lepljivost pri 25 mm: 92,5 N
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 24 mesecev / pri 15°C do 25°C in največ 60% relativne vlažnosti zraka.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Visoka kratkotrajna temperaturna odpornost do 230 °C

  • • Zelo visoka in trajna lepljivost po ohlajanju na sobno temperaturo
  • • Napetosti prosto lepljenje različnih materialov, kompenzira toplotne razteznosti
  • • Visoka takojšnja oprijemljivost, kar poenostavi proizvodni proces, saj je mogoče sestavne dele takoj po montaži nadalje obdelovati
  • • Končna trdnost po 72 urah pri sobni temperaturi
  • • Visoka prilagodljivost (odlična sprostitev napetosti, izravnava rahle površinske hrapavosti)
  • • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, UV in topila
  • • Blaženje vibracij
  • • Odlična tesnilna funkcija
  • • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakih materialov
  • • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Opomba
  • Pri kratkotrajnem izpostavljanju visokim temperaturam mora biti lepilni trak/neuporabljen, saj trak pri visoki temperaturi postane mehkejši.
  • Lepljenja v arhitekturnem področju samo v skladu z EU uredbo o gradbenih proizvodih in splošnimi gradbenimi zahtevami! Priporočamo, da pri lepljenju nad višino glave 1,80 m vedno uporabite mehansko varovanje.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Visoka kratkotrajna temperaturna odpornost do 230 °C

  • • Zelo visoka in trajna lepljivost po ohlajanju na sobno temperaturo
  • • Napetosti prosto lepljenje različnih materialov, kompenzira toplotne razteznosti
  • • Visoka takojšnja oprijemljivost, kar poenostavi proizvodni proces, saj je mogoče sestavne dele takoj po montaži nadalje obdelovati
  • • Končna trdnost po 72 urah pri sobni temperaturi
  • • Visoka prilagodljivost (odlična sprostitev napetosti, izravnava rahle površinske hrapavosti)
  • • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, UV in topila
  • • Blaženje vibracij
  • • Odlična tesnilna funkcija
  • • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakih materialov
  • • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Opomba
  • Pri kratkotrajnem izpostavljanju visokim temperaturam mora biti lepilni trak/neuporabljen, saj trak pri visoki temperaturi postane mehkejši.
  • Lepljenja v arhitekturnem področju samo v skladu z EU uredbo o gradbenih proizvodih in splošnimi gradbenimi zahtevami! Priporočamo, da pri lepljenju nad višino glave 1,80 m vedno uporabite mehansko varovanje.
*
*
*