Nosilec za namestitev okna, s ploščo za nastavitev višine JB-DK

Za montažo v zid iz luknjičaste opeke z nosilnim kotnikom AW za večje obremenitve
• Dolžina:
253 mm
• Višina:
37,3 mm
• Širina:
10 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Material:
Jeklo pocinkano Nosilna konstrukcija:
Zid iz luknjičaste opeke, zidana konstrukcija Izboklina glede na debelino zidu in težo okna Z varnostnim vijakom Nastavljiva montaža oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah Nastavljiv sistem za montažo oken JB-D omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek

Opozorilo



• Uporabo in nosilnost teh konzol je treba določiti posamično. Upoštevati je treba debelino zidu, izboklino, luknjičasto opeko in pritrdilne elemente!
• Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Material:
Jeklo pocinkano Nosilna konstrukcija:
Zid iz luknjičaste opeke, zidana konstrukcija Izboklina glede na debelino zidu in težo okna Z varnostnim vijakom Nastavljiva montaža oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah Nastavljiv sistem za montažo oken JB-D omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek

Opozorilo



• Uporabo in nosilnost teh konzol je treba določiti posamično. Upoštevati je treba debelino zidu, izboklino, luknjičasto opeko in pritrdilne elemente!
• Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.
*
*
*