Nosilec za namestitev okna, s ploščo za nastavitev višine JB-DK

Jeklo pocinkano, za nastavljivo montažo oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah.
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Material:
Jeklo
• Izvedba:
Brez no
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Načrtljivo, prilagodljivo, varno Nastavljiv sistem za montažo oken JB-DK omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek. Izvedbeni dokaz Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.

Opozorilo


Pri uporabi pritrdilnih elementov pri vseh konzolah in tirnicah upoštevajte njihove lastnosti in pogoje!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Načrtljivo, prilagodljivo, varno Nastavljiv sistem za montažo oken JB-DK omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek. Izvedbeni dokaz Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.

Opozorilo


Pri uporabi pritrdilnih elementov pri vseh konzolah in tirnicah upoštevajte njihove lastnosti in pogoje!
*
*
*