Moment ključi
Popular products from category Moment ključi
Natični moment ključ
S stiftno varovalko na štirikotnem sprejemniku za hitro menjavo orodij
- Vtični ročaj-štirikotnik: 9 x 12 mm
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- ISO: 6789-1
- Premer ročaja: 37 mm
- Nazivna velikost vtičnega orodja: 30,5 mm
- Merilna velikost tovarniške kalibracije: 19,2 mm
- Višina sprejemnika: 20 mm
- Dolžina ročaja: 167 mm
- Širina sprejemnika: 22 mm
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %.
Različice: 1
Prikaži vse
4 kotna natična račna 14x18 mm
Za momentni ključ z vstavnim štirikotnikom 14 x 18 mm.
- Vstavni štirikotnik: 14 × 18 mm
- Pogon: 1/2 col
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: Kromirana
- Dolžina: 66 mm
- Dolžina glave: 41 mm
- Premer glave: 42 mm
- Višina štirikotnika: 18 mm
- Pogon (col): 1/2 in
Različice: 1
Prikaži vse
13-delni set orodja za merjenje pritiska v gumah
Število delov v kompletu/setu: 14 kos.
Različice: 1
Prikaži vse
Izvijač moment ključ za ventile
Kalibriran navorni izvijač za vgradnjo ventilov, nastavljen na 0,25 Nm
- Merilno območje navora max.: 0,25 Nm
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Ne
- Dolžina rezila: 50 mm
- Dolžina ročaja: 70 mm
- Dolžina: 127 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Natični obročni ključ 14x18 mm
Za momentne ključe z vmesnim vpenjalnim kvadratom 14 × 18 mm
- Vpenjalni kvadrat: 14 × 18 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: Kromirana
- Višina kvadrata: 14 mm
- Pogon (col): 1 in
Različice: 9
Prikaži vse
Natični nastavek za moment ključ
Lahko zamenljiva vtična raglja za zahtevne in problematične montaže.
Različice: 2
Prikaži vse