Natični obročni ključ 14x18 mm

Za momentne ključe z vmesnim vpenjalnim kvadratom 14 × 18 mm

  • Vpenjalni kvadrat: 14 × 18 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Kromirana
  • Višina kvadrata: 14 mm
  • Pogon (col): 1 in
Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Primerno za montažna dela v omejenih prostorih
  • S čepno varnostjo na kvadratnem vpetju za hitro menjavo orodja
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Primerno za montažna dela v omejenih prostorih
  • S čepno varnostjo na kvadratnem vpetju za hitro menjavo orodja
*
*
*