Natični moment ključ

S stiftno varovalko na štirikotnem sprejemniku za hitro menjavo orodij

  • Vtični ročaj-štirikotnik: 9 x 12 mm
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Da
  • ISO: 6789-1
  • Premer ročaja: 37 mm
  • Nazivna velikost vtičnega orodja: 30,5 mm
  • Merilna velikost tovarniške kalibracije: 19,2 mm
  • Višina sprejemnika: 20 mm
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Širina sprejemnika: 22 mm
  • Merilna natančnost navora: +/- 3 %.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Natančna uporaba

  • •Natančno privijanje z zelo visoko sprožitveno natančnostjo ±3 %, kar je natančneje od norme
  • •Jasno slišno in občutno doseganje navora za boljši nadzor privijanja vijakov
  • •Dobro berljivo zahvaljujoč veliki dvojni lestvici z Nm in Ibf-ft
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • •Zaklepanje in odklepanje nastavitvenih vrednosti z zaklepalnim gumbom
  • •Izpolnjuje ISO 6789-1 normo za ročna navorna orodja
  • Prilagodljiv, udoben in robusten
  • •Različne možnosti uporabe zahvaljujoč kompaktni zasnovi in enostavni menjavi orodij
  • •Po uporabi ni potrebe po sproščanju in ponastavitvi na najnižjo vrednost lestvice
  • •Ergonomski, nedrseči 2K ročaj za udobno delo in optimalen prenos moči
  • •Prilagodljiva uporaba zahvaljujoč enostavnemu preklopu med privijanjem v desno in levo
  • •Stabilna, zapiralna, vlažnosti in olju odporna embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Natančna uporaba

  • •Natančno privijanje z zelo visoko sprožitveno natančnostjo ±3 %, kar je natančneje od norme
  • •Jasno slišno in občutno doseganje navora za boljši nadzor privijanja vijakov
  • •Dobro berljivo zahvaljujoč veliki dvojni lestvici z Nm in Ibf-ft
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • •Zaklepanje in odklepanje nastavitvenih vrednosti z zaklepalnim gumbom
  • •Izpolnjuje ISO 6789-1 normo za ročna navorna orodja
  • Prilagodljiv, udoben in robusten
  • •Različne možnosti uporabe zahvaljujoč kompaktni zasnovi in enostavni menjavi orodij
  • •Po uporabi ni potrebe po sproščanju in ponastavitvi na najnižjo vrednost lestvice
  • •Ergonomski, nedrseči 2K ročaj za udobno delo in optimalen prenos moči
  • •Prilagodljiva uporaba zahvaljujoč enostavnemu preklopu med privijanjem v desno in levo
  • •Stabilna, zapiralna, vlažnosti in olju odporna embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka
*
*
*