Moment ključi
Popular products from category Moment ključi
Moment ključ 1/4"
Zelo kompakten navorni ključ z 1/4-palčnim šestrobnim nastavkom in natančno delitvijo lestvice
- Pogon: 1/4 palca
- Merilno območje navora min./max.: 1-5 Nm
- Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 4
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- Delitev lestvice navora: 0,1 Nm
- ISO: 6789-1
- Dolžina: 168 mm
- Dolžina ročice: 102 mm
- Višina glave raglje: 10 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 25 mm
- Premer ročaja: 21 mm
- Širina glave raglje: 18 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Moment ključ 3/8"
Dolgi navorni ključ s 3/4-palčnim nastavkom
- Pogon: 3/4 palca
- Merilno območje navora min./max.: 80-400 Nm
- Merilno območje navora v palcih min./max.: 60-290 lbf.ft
- Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 15
- Izvedba: S 60 zobmi - 6 stopinj vrtilnega kota
- Delitev glavne lestvice navora: 10 Nm
- Merilna natančnost navora: +/- 3 %
- Primerno za privijanje v desno: Da
- Primerno za privijanje v levo: Da
- Norme: ISO 6789-1
- Dolžina: 685 mm
- Dolžina ročice: 589 mm
- Dolžina ročaja: 167 mm
- Višina glave raglje: 24 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 47 mm
- Premer ročaja: 37 mm
- Širina glave raglje: 51 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Premium moment ključ 1/2''
Visokokakovosten momentni ključ z 1/2 colskim prehodnim kvadratnim nastavkom in ragljo
- Pogon: 1/2 cola
- Število obratov od min. do max. navora: 8
- Razdelitev skale glavne lestvice navora: 5 Nm
- Natančnost meritve navora: +/- 3 %
- Primeren za privijanje v desno: Da
- Primeren za privijanje v levo: Da
- Standard: ISO 6789-2
- Višina glave raglje: 24 mm
- Višina glave raglje z vgrajenim kvadratom: 39 mm
- Premer ročaja: 36 mm
Različice: 3
Prikaži vse
Natični viličasti ključ 14x18 mm
Za momentne ključe z vmesnim vpenjalnim kvadratom 14 × 18 mm
- Vpenjalni kvadrat: 14 × 18 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: Kromirana
- Višina kvadrata: 18 mm
- Pogon (col): 1 in
Različice: 9
Prikaži vse
Premium moment ključ, 4 kotno vpetje
Visokokakovostni momentni ključ s 3/8" vtično štirikotno glavo in ragljo.
- Pogon: 3/8"
- Izvedba: z 72 zobmi – 5° kot zasuka
- Vrednost delitve skale (glavna skala): 5 Nm
- Vrednost delitve skale (fina skala): 0,5 Nm
- Natančnost merjenja momenta: +/- 3 %
- Primeren za vijačenje v desno: Da
- Primeren za vijačenje v levo: Da
- Standard: ISO 6789-2
- Dolžina ročaja: 205 mm
- Višina glave raglje: 18 mm
- Višina raglje s štirikotom: 29 mm
- Premer ročaja: 36 mm
Različice: 1
Prikaži vse
Moment ključ, 4 kotno vpetje
Z varovalnim zatičem na štirikotni glavi za hitro menjavo orodja.
- Vstavljivi štirikotnik: 14 x 18 mm
- Primeren za vijačenje v desno: Da
- Primeren za vijačenje v levo: Da
- Merilno območje navora min./maks.: 40–200 Nm
- Merilno območje navora v lbf·ft min./maks.: 30–146 lbf·ft
- Standard: ISO 6789-1
- Dolžina: 430 mm
- Premer ročaja: 37 mm
- Dolžina ročice: 345 mm
- Nominalna velikost nastavka: 42 mm
- Referenčna dolžina za kalibracijo: 28,3 mm
- Višina glave nastavka: 25 mm
- Dolžina ročaja: 167 mm
- Širina glave nastavka: 32,5 mm
- Natančnost merjenja momenta: +/- 3 %
Različice: 1
Prikaži vse