4 kotna natična račna 14x18 mm

Za momentni ključ z vstavnim štirikotnikom 14 x 18 mm.

  • Vstavni štirikotnik: 14 × 18 mm
  • Pogon: 1/2 col
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Kromirana
  • Dolžina: 66 mm
  • Dolžina glave: 41 mm
  • Premer glave: 42 mm
  • Višina štirikotnika: 18 mm
  • Pogon (col): 1/2 in
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Primerno za 1/2 col nasadne nastavke in povezovalne dele s štirikotnim pogonom
  • Zatična varovalka na štirikotni glavi za hitro menjavo orodja
  • Fino zobat mehanizem s 72 zobmi, 5° kot zasuka, enostavno preklapljanje med levim in desnim vrtenjem
  • Varnostna zapora (Quick-Release) preprečuje padec ali izgubo orodja
  • Enostavno sproščanje orodja s pritiskom na gumb
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Primerno za 1/2 col nasadne nastavke in povezovalne dele s štirikotnim pogonom
  • Zatična varovalka na štirikotni glavi za hitro menjavo orodja
  • Fino zobat mehanizem s 72 zobmi, 5° kot zasuka, enostavno preklapljanje med levim in desnim vrtenjem
  • Varnostna zapora (Quick-Release) preprečuje padec ali izgubo orodja
  • Enostavno sproščanje orodja s pritiskom na gumb
*
*
*