Moment ključi
Popular products from category Moment ključi
Natični obročni ključ 9x12mm
Za momentne ključe z vmesnim vpenjalnim kvadratom 9 × 12 mm
- Vpenjalni kvadrat: 9 × 12 mm
- Material: Kaljeno krom-vanadijevo jeklo
- Površina: Kromirana
- Višina kvadrata: 12 mm
- Pogon (col): 1 in
Različice: 4
Prikaži vse
4 kotni natični nastavet za bite
Za momentni ključ z vstavnim štirikotnikom 9 × 12 mm.
- Vstavni štirikotnik: 9 × 12 mm
- Pogon: 1/4 col
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: Kromirana
- Dolžina: 41,7 mm
- Dolžina glave: 25,1 mm
- Premer glave: 22,5 mm
- Višina štirikotnika: 12 mm
- Pogon (col): 1/4 in
Različice: 1
Prikaži vse
4 kotna natična račna 9x12mm
Za momentne ključe z vmesnim vpenjalnim kvadratom 9 × 12 mm
- Vpenjalni kvadrat: 9 × 12 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: Kromirana
- Višina kvadrata: 12 mm
Različice: 3
Prikaži vse
Premium moment ključ 3/4''
Visokokakovostni momentni ključ s 3/4" nastavkom in ragljo.
- Pogon: 3/4 col
- Merilno območje momenta min./maks.: 80–400 Nm
- Merilno območje momenta v lbf·ft: 60–290 lbf·ft
- Število obratov od min. do maks. vrednosti: 8
- Izvedba: z 60 zobmi – 6° kot zasuka
- Vrednost delitve skale (glavna skala): 10 Nm
- Vrednost delitve skale (fina skala): 2 Nm
- Natančnost momenta: ± 3 %
- Primeren za vijačenje v desno: Da
- Primeren za vijačenje v levo: Da
- Standard: ISO 6789-2
- Dolžina: 700 mm
- Dolžina ročice: 593 mm
- Dolžina ročaja: 205 mm
- Višina glave raglje: 24 mm
- Višina glave raglje s štirikotnikom: 47 mm
- Premer ročaja: 36 mm
- Širina glave raglje: 51 mm
Različice: 1
Prikaži vse
NATIČNI OBROČNI KLJUČ-4KT VPETJE-9X12MM-19MM
0714750619
Za navorne ključe z vtičnim ročajem-štirikotnikom 9x12 mm
- Vtični ročaj-štirikotnik: 9 x 12 mm
- Material: kaljeno krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromirana
- Višina štirikotnika: 12 mm
- Pogon: 1 palec.
NATIČNI OBROČNI KLJUČ-4KT VPETJE-9X12MM-17MM
0714750617
Za navorne ključe z vtičnim ročajem-štirikotnikom 9x12 mm
- Vtični ročaj-štirikotnik: 9 x 12 mm
- Material: kaljeno krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromirana
- Višina štirikotnika: 12 mm
- Pogon: 1 palec.