Izvijač moment ključ za ventile

Kalibriran navorni izvijač za vgradnjo ventilov, nastavljen na 0,25 Nm

  • Merilno območje navora max.: 0,25 Nm
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Ne
  • Dolžina rezila: 50 mm
  • Dolžina ročaja: 70 mm
  • Dolžina: 127 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Natančnost sprožitve: ± 6 % na nastavljeno vrednost

  • Za privijanje, npr. gumijasto tesnjenje ventilov
  • Preprečuje prekomerno privijanje gumijastega tesnila
  • Zvočni signal pri doseženem navoru
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Natančnost sprožitve: ± 6 % na nastavljeno vrednost

  • Za privijanje, npr. gumijasto tesnjenje ventilov
  • Preprečuje prekomerno privijanje gumijastega tesnila
  • Zvočni signal pri doseženem navoru
*
*
*