Mehke zlitine

Popular products from category Mehke zlitine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Palica za lotanje brez svinca

Oblika: Ravna

  • Brez svinca: Da
  • ISO: 9453
  • Teža vsebine: 1 kg.
Različice: 1
Prikaži vse

ŽICA ZA LOTANJE-NR4-250G-D3

098714

•Premer žice:
3 mm
•Teža:
250 g
•Temperatura taljenja min./max.:
183 do 215 °C
•Oznaka materiala:
S-Pb50Sn50
•Temperatura taljenja min.:
183 °C
•Temperatura taljenja max.:
215 °C
•ISO:
9453.

ELEK. LOT-1-SN99,3/CU0,7-BREZ SVINCA-250G-D1,0

09871113

•Teža vsebine:
250 g
•Oznaka materiala:
S-Sn99,3Cu0,7
•EN-norma:
29454-1
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
0,7 %
•ISO:
9453
•Sestava deleža lota (utežni % Sn):
99,3 %
•Temperatura obdelave min./max.:
350 do 450 °C
•Temperatura obdelave min.:
350 °C
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Temperatura taljenja min.:
227 °C.

PALICE ZA LOT-BREZ SVINCA-SN92CU8

098211120

Oblika: Ravna

  • Brez svinca: Da
  • ISO: 9453
  • Teža vsebine: 1 kg.