Nesvinčena žica za spajkanje, št.10

Teža vsebine: 250 g

  • Oznaka materiala: S-Sn99Cu1
  • EN-norma: 29454-1
  • Sestava deleža lota (utežni % Cu): 1 %
  • ISO: 9453
  • Sestava deleža lota (utežni % Sn): 99 %
  • Temperatura obdelave min./max.: 350 do 450 °C
  • Temperatura obdelave min.: 350 °C
  • Temperatura obdelave max.: 450 °C
  • Temperatura taljenja min.: 227 °C.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•RoHS skladno

  • •S-Sn99Cu1 po DIN EN ISO 9453
  • •Sestava topila po DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z dodatki organskih, halogenih aktivatorjev
  • •Temperatura obdelave: 350-450 °C
  • •Območje taljenja: 227 °C
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•RoHS skladno

  • •S-Sn99Cu1 po DIN EN ISO 9453
  • •Sestava topila po DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z dodatki organskih, halogenih aktivatorjev
  • •Temperatura obdelave: 350-450 °C
  • •Območje taljenja: 227 °C
*
*
*