Mehka elektronska spajka brez svinca, št. 1


•Teža vsebine:
250 g
•Oznaka materiala:
S-Sn99,3Cu0,7
•EN-norma:
29454-1
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
0,7 %
•ISO:
9453
•Sestava deleža lota (utežni % Sn):
99,3 %
•Temperatura obdelave min./max.:
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•RoHS skladno
•S-Sn99,3Cu0,7 po DIN EN ISO 9453
•Sestava topila po DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z organski, brez halogenov aktivirajočimi dodatki
•Temperatura obdelave:
350-450 °C
•Območje taljenja:
227 °C
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•RoHS skladno
•S-Sn99,3Cu0,7 po DIN EN ISO 9453
•Sestava topila po DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z organski, brez halogenov aktivirajočimi dodatki
•Temperatura obdelave:
350-450 °C
•Območje taljenja:
227 °C
*
*
*