LASER ROTACIJSKI-RL2-14

Posebej zasnovan za zunanjo uporabo. Zelo robusten, trpežen in enostaven za uporabo. Ohišje RL2-14, ojačano s steklenimi vlakni, ga naredi popolno orodje za gradbišče.

  • Laser razred: 2
  • Domet: 400 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/10 m
  • Območje samoniveliranja (+/-): 5 stopinj
  • Zaščita IP: IP 67
  • Tip baterije: Alkalne
  • Število baterij: 4 kos
  • Temperaturno območje skladiščenja min./max.: -20 do 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Temperaturno območje skladiščenja min.: -20 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C
  • Najdaljši čas delovanja: 60 h.
Priloge
Art.-Št.: 5709300302
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zelo visoka natančnost, tudi pri neugodnih vremenskih razmerah

  • Ustreza ISO 17123-6
  • Prihranek časa
  • Samodejno samoniveliranje v nekaj sekundah
  • Preprečevanje napak pri niveliranju
  • Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju zaradi vetra, mehkih površin in udarcev v stativ.
  • Popolna zaščita pred umazanijo in vodo
  • Zaščitni razred IP67
  • Opomba
  • Dobava brez baterij
  • Na voljo v okviru flotenjskega upravljanja ORSY®fleet
  • 3 leta garancije
  • za proizvodne in materialne napake
Specifikacije izdelkov
* *
Kategorija laserjev Lasersko sevanje, ki smo mu ljudje izpostavljeni, je le v vidnem spektralnem območju (400 nm do 700 nm). Pri kratkotrajni izpostavljenosti sevanju (do 0,25 s) tudi ni nevarno za oči.
Razdalja pokrivanja 400 m
Natančnost merjenja (na dolžino) 1 mm/10 m
Območje samoniveliranja (+/-) 5 Stopnja
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Alkalije
Število akumulatorskih baterij/baterij 4 KOSI
Min./max. temperatura shranjevanja -20 do 70 °C
Min. temperatura uporabe -10 °C
Minimalna temperatura skladiščenja -20 °C
Maksimalna temperatura uporabe 50 °C
Največje trajanje uporabe 60 h
*
*
*

Zelo visoka natančnost, tudi pri neugodnih vremenskih razmerah

  • Ustreza ISO 17123-6
  • Prihranek časa
  • Samodejno samoniveliranje v nekaj sekundah
  • Preprečevanje napak pri niveliranju
  • Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju zaradi vetra, mehkih površin in udarcev v stativ.
  • Popolna zaščita pred umazanijo in vodo
  • Zaščitni razred IP67
  • Opomba
  • Dobava brez baterij
  • Na voljo v okviru flotenjskega upravljanja ORSY®fleet
  • 3 leta garancije
  • za proizvodne in materialne napake
Specifikacije izdelkov
Kategorija laserjev Lasersko sevanje, ki smo mu ljudje izpostavljeni, je le v vidnem spektralnem območju (400 nm do 700 nm). Pri kratkotrajni izpostavljenosti sevanju (do 0,25 s) tudi ni nevarno za oči.
Razdalja pokrivanja 400 m
Natančnost merjenja (na dolžino) 1 mm/10 m
Območje samoniveliranja (+/-) 5 Stopnja
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Alkalije
Število akumulatorskih baterij/baterij 4 KOSI
Min./max. temperatura shranjevanja -20 do 70 °C
Min. temperatura uporabe -10 °C
Minimalna temperatura skladiščenja -20 °C
Maksimalna temperatura uporabe 50 °C
Največje trajanje uporabe 60 h