Kovinski vložki za votli strop

Popular products from category Kovinski vložki za votli strop

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Prekucni vložek za votle stene TB

Posebej za pritrditev cevi v votlih stenah, votlih stropih in različnih sendvič elementih po predpisih VdS
•Tip oznake:
W-KD-TB
•Izvedba:
S podložko, tesnilno podložko in šestkotno matico
•Material:
Jeklo
•Minimalna globina vot
Različice: 3
Prikaži vse

Vzmetno sidro za votle stene s kavljem W-FKH

0904742 Za podrejene pritrditve v votlih stenah, votlih stropih ali ploščatih gradbenih materialih vseh vrst
•Tip oznake:
W-FKH
•Material:
Jeklo
•Površina:
Pocinkano
•Izvedba:
S podložko, matico in kavljem
•Vrsta navoja
Različice: 2
Prikaži vse

Preklopno sidro za votle stene W-KD

Za podrejene pritrditve v votlih stenah, votlih stropih in različnih sendvič elementih
•Tip oznake:
W-KD
•Dolžina vložka (l):
100 mm
•Izvedba:
S podložko in matico
•Material:
Jeklo
•Površina:
Pocinkano
•Vrsta na
Različice: 3
Prikaži vse

Vložek W-MH/O

Preizkušena rešitev za varno pritrjevanje v votlih stenah. S očesnim vijakom

  • Tip oznake: W-MH/O
  • Vrsta navoja x premer vložka: M6
  • Izvedba: S očesnim vijakom
  • Debelina plošče/ogledala min./max. (d a): 5-16 mm
  • Material: Jeklo
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 12 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Dolžina tulec: 53 mm
  • Dolžina vijaka: 62 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 7 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Vložek za votle stene z navojno palico

Preizkušena rešitev za varno pritrjevanje v votlih stenah. S sornikom in matico

  • Tip oznake: W-MH/B
  • Vrsta navoja x premer vložka: M8
  • Izvedba: Z navojno palico, podložko in šestkotno matico
  • Material: Jeklo
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 13 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 9 mm.
Različice: 3
Prikaži vse

Kovinski vložki za votli strop