Vložek za votle stene z vijakom 6KT

Preizkušena rešitev za varno pritrjevanje v votlih stenah. S šestkotnim vijakom

  • Tip oznake: W-MH/S
  • Vrsta navoja x premer vložka: M8
  • Izvedba: S šestkotnim vijakom
  • Material: Jeklo
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 13 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 9 mm.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Odlične nosilnosti zaradi razširljivih podpornih elementov z velikim pritiskalnim polmerom

  • •Enostavno vstavljanje z ustreznimi montažnimi kleščami
  • •Predmontirano z metričnim šestkotnim vijakom
  • •Z zaščito proti vrtenju na ovratniku preprečuje vrtenje v izvrtini
  • •Vijak je mogoče odstraniti brez izgube nosilnosti
  • Potrditev zmogljivosti
  • Ognjeodpornost preizkušena v votlih blokih iz plovca
  • Opomba
  • Serijsko priložen vijak lahko po razširitvi vložka zamenjate z drugim pritrdilnim elementom z metričnim navojem enake velikosti, npr. vijačnim kavljem, obročastim očesom, vijakom s posebno glavo, vijakom iz A2/A4-medenine, navojno palico itd.
  • Na trdih podlagah, npr. ploščicah, je treba zatiče na ovratniku (zaščito proti vrtenju) poravnati.
  • S potiskanjem sprednje ročice ročnih klešč se klešče ponovno sprostijo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Odlične nosilnosti zaradi razširljivih podpornih elementov z velikim pritiskalnim polmerom

  • •Enostavno vstavljanje z ustreznimi montažnimi kleščami
  • •Predmontirano z metričnim šestkotnim vijakom
  • •Z zaščito proti vrtenju na ovratniku preprečuje vrtenje v izvrtini
  • •Vijak je mogoče odstraniti brez izgube nosilnosti
  • Potrditev zmogljivosti
  • Ognjeodpornost preizkušena v votlih blokih iz plovca
  • Opomba
  • Serijsko priložen vijak lahko po razširitvi vložka zamenjate z drugim pritrdilnim elementom z metričnim navojem enake velikosti, npr. vijačnim kavljem, obročastim očesom, vijakom s posebno glavo, vijakom iz A2/A4-medenine, navojno palico itd.
  • Na trdih podlagah, npr. ploščicah, je treba zatiče na ovratniku (zaščito proti vrtenju) poravnati.
  • S potiskanjem sprednje ročice ročnih klešč se klešče ponovno sprostijo.
*
*
*