Kovinski vložki za votli strop
Popular products from category Kovinski vložki za votli strop
Preklopno sidro za votle stene W-KDH
Za podrejene pritrditve v votlih stenah, votlih stropih in različnih sendvič elementih
•Tip oznake:
W-KDH
•Izvedba:
S podložko, matico in kavljem
•Material:
Jeklo
•Površina:
Pocinkano
•Vrsta navoja:
Metrični navoj.<
•Tip oznake:
W-KDH
•Izvedba:
S podložko, matico in kavljem
•Material:
Jeklo
•Površina:
Pocinkano
•Vrsta navoja:
Metrični navoj.<
Različice: 3
Prikaži vse
Preklopno sidro za votle stene W-KDW
Navojna puša iz poliamida in šestkotna matica, pocinkano jeklo. Posebej za pritrditev umivalnikov, visečih WC-jev itd. na votlih stenah ali servisnih jaških. Z zelo veliko površino za pritrditev
- Premer vložka: 10 mm
- Tip oznake: W-KDW
- Premer luknje v delu (d Bau): 14 mm
- Izvedba: Z centrirnim čepom, navojno pušo in šestkotno matico
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 30 mm
- Premer navoja (d Gew): 10 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Vrsta navoja: Metrični navoj.
Različice: 2
Prikaži vse
SET VLOŽKOV-S KLEŠČAMI-(M4-M6)-201 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
5964090300
Kovinski votli vložek sortiment v sistemskem kovčku 4.4.1, vključno z ročnimi montažnimi kleščami
- Sistemska velikost: 4.4.1.
VLOŽEK ZA VOTLE STENE Z UŠESOM-(5-16)-M6X62/53
090352654
Preizkušena rešitev za varno pritrjevanje v votlih stenah. S očesnim vijakom
- Tip oznake: W-MH/O
- Vrsta navoja x premer vložka: M6
- Izvedba: S očesnim vijakom
- Debelina plošče/ogledala min./max. (d a): 5-16 mm
- Material: Jeklo
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 12 mm
- Površina: Pocinkano
- Dolžina tulec: 53 mm
- Dolžina vijaka: 62 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 7 mm.